充電式 毛玉クリーナー

充電式 毛玉クリーナー - T-fal(ティファール)充電式 毛玉クリーナー - T-fal(ティファール)

・充電式でお出かけ前に気づいたら、気になる衣類やソファなどの毛玉を素早くケア。
・最長1時間使用可能(満充電時、使用状況によって異なります。)
・高品質ステンレスメッシュは、3種類の大きさの穴が搭載されており、効率的に毛玉を除去し、衣類への負担を抑えます。
・ダストボックスはマグネット式で簡単に着脱可能で、ごみ捨ても手間取りません。

付属品
充電用USBケーブル20cm(TypeA-TypeC)、掃除用ブラシ
色
ベージュ
質量(g)
約205
電源
USB DC5V, 1A 充電式
直径(Φcm)
ステンレスメッシュ:5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.9×8.4×19.8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05801989JB8004J0
¥3,591
¥2,998
¥3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする