GA-HC035 これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ) 73502540

GA-HC035 これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ) 73502540
GA-HC035 これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ) 73502540
GA-HC035 これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ) 73502540
GA-HC035 これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ) 73502540
GA-HC035 これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ) 73502540
GA-HC035 これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ) 73502540
GA-HC035 これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ) 73502540
GA-HC035 これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ) 73502540

これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73502540
品番
GA-HC035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。
高さのあるスワンタイプなので、吐水位置が高くシンクを広く使えます。
節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。

用途
使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ
材質
ステンレス、黄銅、ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度(℃)
1~60
取付ねじサイズ
W26山20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする