GAONA(ガオナ)
これエエやん シャワー付きSパイプ (切替式 節水 泡沫 下向き 自在水栓 蛇口)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73502479
品番
GA-HA029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替可能ができるパイプです。
飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
用途
シャワーと泡沫吐水を切り替え可能なSパイプ
材質
黄銅
長さ(mm)
170
使用温度(℃)
1~60
取付ねじサイズ
W26山20