泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできるキッチンシャワーです。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)スタイリッシュで丈夫なステンレス製です。工具不要で簡単に取付けできます。泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。