曜日別特売
IB-200 リラフィ 電動リフレッシュブラシ インターベース 73500370

 

IB-200 リラフィ 電動リフレッシュブラシ インターベース 73500370
IB-200 リラフィ 電動リフレッシュブラシ インターベース 73500370
IB-200 リラフィ 電動リフレッシュブラシ インターベース 73500370
IB-200 リラフィ 電動リフレッシュブラシ インターベース 73500370

リラフィ 電動リフレッシュブラシ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード73500370品番IB-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ブラシ面と凸凹面の両面でご使用いただけるヘアブラシです。
操作簡単!スイッチオンでブラシが振動!!スイッチは強・弱2段階で好みに合わせて使用可能です。

用途頭皮や髪のケアに材質ABS、エポキシ樹脂、PEブラック高さ(mm)230質量(g)85電源単3電池×2本(別売)連続使用時間(時間)1.5~3縦(mm)65横(mm)55強さ強・弱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする