曜日別特売

グランドカイノス BROWN ペイズリー

グランドカイノス BROWN ペイズリー - シナノ

高級感溢れるシックなデザイン
触り心地の良い鹿革グリップ
持ち運びに便利な折畳み機能

材質
シャフト素材:耐食アルミ 18Φ+16Φ、グリップ:本革(鹿)+ネオプレーン+PP、先ゴム:PP-18(滑りにくい安全先ゴム)、ストラップ:本革ストラップ
付属品専用ポーチ付ペイズリー質量(g)300寸法(cm)79-89(2毎)調節方式ラチェット(ボタン)式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73515840603036
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする