曜日別特売

hoco X126 PD60W 3 in 1ケーブル ライトグレー

hoco X126 PD60W 3 in 1ケーブル ライトグレー - 日本トラストテクノロジー

本商品のカラーはライトグレーで、明るくすっきりとした印象に仕上げています。利便性を高める3in1の多機能設計を採用し、充電ケーブルとしての機能に加え、持ち運びに便利なストラップ、動画視聴に最適なスマホスタンドの機能を兼ね備えています。荷物を最小限に抑えたいミニマリストにも最適です。ストラップ部分は約35cmのUSB-C to USB-Cケーブルとして使用でき、最大PD60W(20V/3A)までの高出力充電に対応しており、緊急時でもノートパソコンからタブレット、スマートフォンまでこの一本で幅広く充電できます。さらに、充電だけでなくUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応しているため、パソコンとスマートフォン間のデータ同期やバックアップもスムーズです。ケーブルの外側には摩擦に強いナイロンメッシュを使用しており、折り曲げや引っ張りに強い構造で、日常的な抜き差しによる断線リスクを低減します。ケーブルを取り外したメタルパーツはスマホスタンドとして利用可能で、スマホの通知確認や動画視聴にも便利です。メタルパーツによる重厚な見た目でありながら、日常の持ち歩きで負担にならない軽量・コンパクト設計で、実用性と携帯性を兼ね備えた高機能なミニマルガジェットです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73525667X126-CC-LG
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする