1415076 明治メイバランスMiniカップ コーンスープ味 明治 73536341

明治メイバランスMiniカップ コーンスープ味

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73536341品番1415076
参考基準価格(税別)¥255販売価格(税込)¥269
販売価格(税別)
249

持ちやすいカップタイプ、従来より飲みやすいストロー付きです。

成分エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、炭水化物:31.8g(糖質:29.3g、食物繊維:2.5g)、食塩相当量:0.41g、亜鉛:2.0mg、カリウム:180mg、カルシウム:120mg、クロム:6.0μg、セレン:12μg、鉄:1.5mg、銅:0.10mg、マグネシウム:40mg、マンガン:0.46mg、モリブデン:10.0μg、ヨウ素:30μg、リン:140mg、ナイアシン:5.5mg、パントテン酸:1.2mg、ビオチン:30μg、ビタミンA:120μg、ビタミンB1:0.30mg、ビタミンB2:0.40mg、ビタミンB6:0.60mg、ビタミンB12:1.2μg、ビタミンC:100mg、ビタミンD:1.2μg、ビタミンE:6.0mg、ビタミンK:18.8μg、葉酸:60μg種類コーンスープ味内容量(mL)125原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、クエン酸Na、リン酸K、塩化K、V.C、炭酸Mg、調味料(アミノ酸等)、香料、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、クチナシ色素、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする