曜日別特売
8838 シェイドドライナーコンプレッション 8838 カジメイク 73545845

プリント色(外気温約30℃以下)。

8838 シェイドドライナーコンプレッション 8838 カジメイク 73545845
8838 シェイドドライナーコンプレッション 8838 カジメイク 73545845
8838 シェイドドライナーコンプレッション 8838 カジメイク 73545845
8838 シェイドドライナーコンプレッション 8838 カジメイク 73545845
8838 シェイドドライナーコンプレッション 8838 カジメイク 73545845
8838 シェイドドライナーコンプレッション 8838 カジメイク 73545845
8838 シェイドドライナーコンプレッション 8838 カジメイク 73545845

シェイドドライナーコンプレッション 8838

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
色シルバーグレー
内容量1着注文コード73545845品番8838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

遮熱糸が赤外線を反射し衣服内の温度上昇を抑制。適度な締め付け感のある長袖コンプレッションです。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
紫外線を防ぐUVカット仕様や、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
熱中症対策として外気温が30度を超えると左袖のプリントの色が変化。危険な暑さが一目で分かります。

色
シルバーグレー
サイズ
L
胸廻(cm)
100
着丈(cm)
68
適応身長(cm)
170~180
材質
本体:ポリエステル88%、ポリウレタン12% 脇部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%
裄丈(cm)
76
適応胸囲(cm)
90~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする