RAVENOL RRS 5W-50 4L
HTHS粘度は、150℃・高せん断という実使用に近い条件で測定する粘度で、油膜の強さを最もよく表す数値です。省燃費オイル(0W-20)の目安が2.6mPa・s前後であるのに対し、RRSは4.53mPa・s。連続周回で油温が上昇しても、油膜が切れにくい設計です。
高粘度でありながら流動点は-54℃。冷間時の立ち上がりも犠牲にしていません。
競技車両・専用用途向けの製品です。「ラルフ・シューマッハ推奨」「Hockenheim Premium Partner」「Nurburgring Tested」は試験およびパートナーシップの表記であり、車両メーカーの承認や純正採用を意味するものではありません。
日常使用を含めメーカー指定規格に合わせて選ぶ場合は、指定粘度と承認が一致するREP 5W-30/RUP 5W-40などをご検討ください。RRSはエンジン製作者・チューナーが5W-50を指定する競技用途でお選びください。
- 内容量
- 1個(4L)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ