和コーポレーション
超低床型ジャッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73553737
品番
KT-2500LF
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ。ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位508mm 最低位80mmの低床型。
寸法(mm)
【最高】508【最低】80
質量(kg)
34
径(Φmm)
【受皿】110
本体寸法(mm)
【ジャッキ】722×328×150
適合車
2.5t以下
最大荷重(t)
2.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません