曜日別特売
JACK3000 低床型アルミ・スチールジャッキ 和コーポレーション 73553746

JACK3000 低床型アルミ・スチールジャッキ 和コーポレーション 73553746
JACK3000 低床型アルミ・スチールジャッキ 和コーポレーション 73553746
JACK3000 低床型アルミ・スチールジャッキ 和コーポレーション 73553746
JACK3000 低床型アルミ・スチールジャッキ 和コーポレーション 73553746
JACK3000 低床型アルミ・スチールジャッキ 和コーポレーション 73553746
JACK3000 低床型アルミ・スチールジャッキ 和コーポレーション 73553746

低床型アルミ・スチールジャッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73553746
品番
JACK3000
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

アルミ・スチールのハイブリッドジャッキだからスチールに比べて軽量!ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位465mm 最低位100mmの低床型

寸法(mm)
【最高】465【最低】100
質量(kg)
26
径(Φmm)
【受皿】110
本体寸法(mm)
【ジャッキ】659×292×165
最大荷重(t)
3

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする