曜日別特売
PWSC-25 PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラー DS(大進) 73553965

PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73553965
品番
PWSC-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。

用途
作業場や工場などでの暑さ対策に。
質量(kg)
40
電圧
単相100V
サイズ(cm)
約41×43×86
電源コード(m)
約4.2 アース可動プラグ
周波数
(50/60Hz)
消費電力(kW)
1.20/1.40
電気代の目安
【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円
冷媒
HFC R32
冷房能力(kW)
2.2/2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする