DS(大進)
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 自動首振り 強冷 ドレンレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73553999
品番
PSC-30NDJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途
作業場や工場などでの暑さ対策に。
仕様
ドレンレス
寸法(mm)
405×430×825(ダクト含まず)
質量(kg)
47
電源(V)
単相100 (50/60Hz)
電源コード(m)
2
使用環境温度(℃)
【冷房】18~55
冷媒
HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675
冷媒封入量(g)
300
定格電流(A)(50/60Hz)
11.2/13.5
冷房能力(kW)
2.5/3.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません