曜日別特売
8268-50【校正ポイント指定】1ポイント 赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350 佐藤計量器製作所 73558768

8268-50【校正ポイント指定】1ポイント 赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350 佐藤計量器製作所 73558768
8268-50【校正ポイント指定】1ポイント 赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350 佐藤計量器製作所 73558768
8268-50【校正ポイント指定】1ポイント 赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350 佐藤計量器製作所 73558768

赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
73558768
品番
8268-50【校正ポイント指定】1ポイント
参考基準価格(税別)¥71,600販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
¥70,980

-60℃から1550℃までの幅広い温度レンジをカバーする赤外線放射温度計です。
高温域も測定可能なため使用用途が広がります。
距離係数は約35:1、より狭いスポットの温度測定が可能です。
放射率は0.10から1.00の範囲において 0.01単位で設定できます。
サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。

付属品
ネックストラップ 1本/ハードケース 1個/取扱説明書 1部/単4形アルカリ電池 2本(お試し用)
その他
【レーザマーカ】赤色サークルレーザ(クラス2レーザ製品)波長:650nm/出力:1mW以下消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付き)
材質
ABS、シリコン
寸法(mm)
48×154×212
測定範囲
-60.0~1550℃
質量(g)
約350(電池含む)
電源
単4形電池 2本
測定精度
±2℃または±2% readingの大きい方:0℃以上/±(2℃+5% reading):0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95にて
分解能
0.1℃:-60.0~999.9℃/1℃:上記以外
応答時間
約1秒(90%応答)
測定波長(μm)
8~14
距離係数
D:S=約35:1(D=測定距離、S=測定領域直径)
検出素子
サーモパイル
使用環境
0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)
放射率設定範囲
0.10~1.00(0.01単位で設定可能)
温度係数
±0.2℃/℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき
光学系
Siレンズ
注意
※レーザ光が目に当たると危険です。
※レーザ光を直接のぞき込まないでください。また、レーザ光を人に向けないでください。
※レーザクラスの説明:クラス2とは
※「可視光(波長400nm~700nm)で、人体の防御反応により障害を回避し得る程度の出力以下(概ね1mW以下)のもの」と規定されています。
※ここで、人体の防御反応とは通常まばたきを含む嫌悪反応をいいます。
※JIS C 6802 レーザ製品の安全基準より

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする