筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。USBポート×7、USB-C×1ポート、HDMI×2ポート、DisplayPort×1ポート、LAN×1ポート
仕様●CPU詳細:Intel Core i7-1355U●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他インターフェース:オーディオ・ジャック×1●その他ソフト:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●インストールOS詳細:Chrome OS●エネルギー消費効率:後日掲載●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:Intel Core i7-1355U●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:MicroSD●メモリタイプ:DDR4-3200●ライセンスOS:Chrome OS●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB-C×1、HDMI ×2、DisplayPort x 1●本体サイズ(H×W×D):45.9 mm×166.5mm×165.8mm●附属品:VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプターおよび電源コードにて適合●電波法:適合●電波法備考:無線LAN電源100V-240V AC 50/60Hz本体質量(kg)0.8最大消費電力(W)90スピーカーなしチップセットなしキーボードなしポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/axUSBUSB 3.2 Gen2 Type A×1(正面×1)、USB 3.2 Gen1 Type A×3(正面×3),USB 3.2 Gen2 Type-A x 2(背面×2),USB 3.2 Gen2 Type C×1(背面×1)オフィスソフトなし内容量1台