ABASB8-25 アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS ラクテム 73584598

 

ABASB8-25 アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS ラクテム 73584598
ABASB8-25 アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS ラクテム 73584598
ABASB8-25 アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS ラクテム 73584598
ABASB8-25 アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS ラクテム 73584598
ABASB8-25 アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS ラクテム 73584598
ABASB8-25 アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS ラクテム 73584598

アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼びM8
内容量1本注文コード73584598品番ABASB8-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

抗菌仕様のシリコンゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。
ゴム部は食品衛生法適合材料を使用、医療機器や食品機器関連でもご使用いただけます。
台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。
衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。

用途
各種機器、機械、作業台などの脚部に。
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
【ねじ】25
材質
SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)
材質(ゴム)
シリコン(黒色)/JIS Z 2801 抗菌活性値2.0以上
耐荷重(N)
130
ゴム硬度
70度±5度
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※抗菌(製品の表面における細菌の増殖を抑制する状態)であり、滅菌ではございません。
※ゴム素材の特性上、経年劣化や長時間の圧迫による色移りが起こる場合があります。
※許容荷重内でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする