電撃殺虫器(屋内用)
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。
壁面、ポール、コンクリート柱に設置します。
200V仕様
受注生産品
- 用途
- 屋外用電撃殺虫器。
ビル、工場の外壁、駐車場などのポールへ設置します。(別途取り付け金具の用意があります。)
- トラスコ品番
- 516-1312
- 材質
- 鋼板、樹脂、他 組立品
- 幅(mm)
- 876
- 高さ(mm)
- 680
- 奥行(mm)
- 330
- 電源(V)
- 200
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ



























