曜日別特売
SA-40 ロッキープラス ルーフキャリア 6本脚 一体式タイプ シルバー SA-40 ハーフサイズ ROCKY 73588545

SA-40 ロッキープラス ルーフキャリア 6本脚 一体式タイプ シルバー SA-40 ハーフサイズ ROCKY 73588545
SA-40 ロッキープラス ルーフキャリア 6本脚 一体式タイプ シルバー SA-40 ハーフサイズ ROCKY 73588545
SA-40 ロッキープラス ルーフキャリア 6本脚 一体式タイプ シルバー SA-40 ハーフサイズ ROCKY 73588545
SA-40 ロッキープラス ルーフキャリア 6本脚 一体式タイプ シルバー SA-40 ハーフサイズ ROCKY 73588545

ロッキープラス ルーフキャリア 6本脚 一体式タイプ シルバー SA-40 ハーフサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73588545
品番
SA-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・ロッキープラスの6本脚ルーフキャリア、SA-40です。

長さ(mm)
2060
幅(mm)
1444
適合車種
ハイエースバン/レジアスエースバン 年式:H16/8~ 型式:200V.201V.205V.206V系 タイプ:標準ルーフ ロングボディ
注意
※適合につきましては2025年11月現在のメーカー適合を元に記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
※高さは[最大25mm・2段階]の調節になります。
※高さを最上段にした場合、長尺物の積載ができバックドアのフルオープンが可能です。(長尺物に突起物がある場合にはガラスにご注意が必要となります。)
※…SAジョイントタイプ(SA-01~06H)の品番横の/set数字は最大ジョイント数です。〔例:SA-03/2set…最大2セットまでジョイントできます〕
※…バン専用の為ワゴンタイプ(リアスポイラー付)車には取付けができません。バックドアのダンパーの個体差や、気温の低い季節などはハシゴを装着後、重みでバックドアが下がる場合がございます。AKシリーズはバックドアの中央取付けの為、バックカメラ装着車はモニターにハシゴが部分的に映り込みます。
※…SE-540はSE-480・580と異なり、荷受幅が1016mm(内寸)になります。〔SE-480・580は荷受幅が1266mm(内寸)です。〕
※…リアスポイラー装着車でSA-05Wを最大"3セット"ジョイントする場合はバックドアの開閉時に干渉する為、キャリア装着後のバックドアの開閉はできません。また、SA-05Wを3セットとAK-31.31B(ハシゴ)を同時付けする場合はバックドア開閉時にキャリアにハシゴ干渉する為、バックドアの開閉はできません。
※…アシストローラー(AR-01.02.03)とハシゴ(AK-31.31B.33.41.41B)の同時取付けはできません。純正デジタルインナーミラー装着車両はハイマウントストップランプの視認性を損ないますので取付けはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする