曜日別特売
ZI-793 XL 耐切創手袋 ZIZAI ZI-793 ZIZAI 73629005

耐切創手袋 ZIZAI ZI-793

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
内容量1双注文コード73629005品番ZI-793 XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐切創レベルF(ANSI:A8)と守備力に優れているフィット感の高い手袋です
人間工学に基づいた独自設計により、通気性と非常に高いレベルの快適さを保証します。
優れた柔軟性と快適性
非常に耐久性のある強力ゴムコーティングを採用することで、親指周りの耐久性が向上、また長時間の使用が可能です。

サイズ
XL
材質
天然ゴム
ゲージ数
13
耐切創性
XF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする