曜日別特売
WGJ87FP M ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI WGJ87FP ウィード(Wonder Grip) 73629075

ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI WGJ87FP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(mm)230
内容量1双注文コード73629075品番WGJ87FP M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません
耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。
親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能

全長(mm)
230
サイズ
M
材質
ニトリルゴム
ゲージ数
13
耐切創性
XD

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする