曜日別特売
ZI-28FP L 手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FP ZIZAI 73629118

手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(mm)240
内容量1双注文コード73629118品番ZI-28FP L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません
耐切創レベルE(ANSI:A4)を取得しています。
耐久力と柔らかさに優れたニトリルゴムコーティングにより、抜群の耐油性を実現
最高レベルのグリップ性能と究極の耐久性

全長(mm)
240
サイズ
L
材質
ニトリルゴム
ゲージ数
15
耐切創性
XE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする