※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ユニット数・取付ピッチ
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ユニット数
4
取付ピッチ(mm)
50
注文コード
73624717
品番
VTXWL-1.5/2R-4U
参考基準価格(税別)
¥1,129
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
全長L(mm)
端子台:18
ユニット数
4
形状
2段
色
赤
定格絶縁電圧(V)
500
端子間ピッチ(mm)
3.5
取付け方法
DIN35mm
取付ピッチ(mm)
50
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
レール長さ(mm)
60
構成部品
中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
電線むき長さ(mm)
10~11