曜日別特売

ミニファンヒーター

ミニファンヒーター - TEKNOSミニファンヒーター - TEKNOS

足元に置けるコンパクト設計のセラミックヒーター

用途
ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
色
ホワイト
サイズ
幅11.0×奥行き10.0×高さ14.8cm
消費電力
300W
本体質量(kg)
0.53
内容量
1台
取扱説明書:(2.1MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06888581TS-331
¥2,260
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする