ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木

ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原

毎日の食卓に、ちょうどいい広さと整ったかたちを。長方形テーブルとチェア4脚を組み合わせた、ナチュラルで使いやすいダイニング5点セットです。天板の直線的なフォルムが空間をすっきりと見せ、複数人でも向かい合って使いやすい長方形タイプ。家族の食事はもちろん、来客時にも活躍します。チェアは背中を支えるハイバック仕様ながら、アームレスで軽やかな佇まい。テーブル下にも収まりやすく、見た目もすっきり整います。セットで揃えることで、統一感のあるダイニング空間が完成。ナチュラルで北欧テイストの食卓を、無理なく取り入れられるダイニングセットです。
テーブル【商品サイズ(約)】幅110×奥行70×高さ72cm【梱包サイズ(約)】73×113×9.5cm(18kg)【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品
チェア【商品サイズ(約)】幅41×奥行49.5×高さ82.5cm【梱包サイズ(約)】84×40×20cm(10kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】マレーシア【備考】組立品(ハンマーとプラスドライバーをご用意ください)

用途
ダイニングセットとして。
材質
主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板、張地:<アイボリー>PVC <ベージュ・ブラウン・グレー>ポリエステル
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:110×70×72、チェア:41×49.5×82.5
座面高(cm)
43
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-8618LNT-8521NA-BR-5S 7363297773632977SH-8618LNT-8521NA-BR-5Sテーブル:ライトナチュラル/チェア:ブラウン
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
SH-8618LNT-8521NA-GY-5S 7363298673632986SH-8618LNT-8521NA-GY-5Sテーブル:ライトナチュラル/チェア:グレー
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S 7363299573632995SH-8618LNT-8521NA-PIV-5Sテーブル:ライトナチュラル/チェア:アイボリー
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする