SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995

 

SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995
SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73632995

ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色テーブル:ライトナチュラル/チェア:アイボリー
テーブル:ライトナチュラル/チェア:アイボリー
テーブル:ライトナチュラル/チェア:ブラウン
テーブル:ライトナチュラル/チェア:グレー
内容量1台注文コード73632995品番SH-8618LNT-8521NA-PIV-5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

毎日の食卓に、ちょうどいい広さと整ったかたちを。長方形テーブルとチェア4脚を組み合わせた、ナチュラルで使いやすいダイニング5点セットです。天板の直線的なフォルムが空間をすっきりと見せ、複数人でも向かい合って使いやすい長方形タイプ。家族の食事はもちろん、来客時にも活躍します。チェアは背中を支えるハイバック仕様ながら、アームレスで軽やかな佇まい。テーブル下にも収まりやすく、見た目もすっきり整います。セットで揃えることで、統一感のあるダイニング空間が完成。ナチュラルで北欧テイストの食卓を、無理なく取り入れられるダイニングセットです。
テーブル【商品サイズ(約)】幅110×奥行70×高さ72cm【梱包サイズ(約)】73×113×9.5cm(18kg)【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品
チェア【商品サイズ(約)】幅41×奥行49.5×高さ82.5cm【梱包サイズ(約)】84×40×20cm(10kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】マレーシア【備考】組立品(ハンマーとプラスドライバーをご用意ください)

用途
ダイニングセットとして。
色
テーブル:ライトナチュラル/チェア:アイボリー
材質
主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板、張地:<アイボリー>PVC <ベージュ・ブラウン・グレー>ポリエステル
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:110×70×72、チェア:41×49.5×82.5
座面高(cm)
43

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,943/税込¥5,437
沖縄地方数量1につき¥12,513/税込¥13,764
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする