代表画像
タンガロイ
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656707
品番
TPKN43ZTR AH8015
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
AH8015
寸法S(mm)
4.76
勝手
R
寸法RE(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
12.7
寸法APMX(mm)
10
寸法CHW(mm)
0.5