HC-1285 グランディ 2WAYタンブラー600 パール金属 73659035

グランディ 2WAYタンブラー600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色アイボリー
内容量1個注文コード73659035品番HC-1285
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ストロー飲みと直飲みをスタイルによって使い分けられる。
飲み方はロックレバーで切り替え可能。
ストローはハンドルに収納。
マグネット式だから簡単開閉。
真空断熱構造で保温、保冷力バツグン。
ドリンクホルダーにフィットしやすい形状だから、オフィスでもドライブでも使える
底面ラバーマットで滑りにくい。

材質
内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた・飲み口カバー・ロックレバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ストロー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、飲み口ストロー:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
ハンドルカバー:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) パッキン・バルブ・底部:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
色
アイボリー
寸法(mm)
145×100×210
容量(mL)
600
質量(g)
446
保温効力(℃)
~50(6時間)
保冷効力(℃)
~12(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする