曜日別特売
HC-1264 カフェマグ セラミックマグボトル500 パール金属 73658999

カフェマグ セラミックマグボトル500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色グレー
内容量1本注文コード73658999品番HC-1264
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

内面セラミック加工だからお手入れ簡単。
内面セラミックだから風味を損なわず、汚れやにおいもつきにくい。
握りやすいハンドルでラクラク開閉。
真空断熱構造だから、HOTもCOLDも長く保てる

色
グレー
材質
内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
80×75×235
容量(mL)
500
質量(g)
270
保温効力(℃)
63~(6時間)
保冷効力(℃)
~12(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする