曜日別特売
EQRSD023_D2.3×18×SH3-50L EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ SJ&Tec 73649251

EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
この商品は刃径D・内容量など360種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径D(Φmm)
2.3
注文コード
73649251
品番
EQRSD023_D2.3×18×SH3-50L
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。
グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。
卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。
超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」
【効果内容】
5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります
・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他
AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)
・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能
・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化
超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)
超硬ドリル(5Dタイプ):180種類
刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)
コーティング処置:「AlTiCrSiN」

全長L(mm)
50
柄径(Φmm)
d:3
刃径D(Φmm)
2.3
溝長l(mm)
18
仕様
標準管理:短納期対応
適合材
合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
コーティング
AlTiCrSiN
関連資料:カタログ(4.24MB)取扱説明書:(0.35MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする