オーム電機
充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73662885
品番
LN-CH300-LK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
充電式LEDミニランタン
最大約300ルーメンの明るさ
長押しで無段階調光
懐中ライトとランタンの2WAY
マグネット付きで金属面に固定可能
アウトドアやキャンプに便利
質量(g)
78
外形寸法(mm)
最大径41×長さ97.5
電源
USB充電
連続使用時間(時間)
4~60
機能
マグネット付
光源
LED
形態
ランタン/懐中ライト
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
(リチウムイオン)2600
明るさ(Lm)
300
防水性
IPX4
調光方式
無段階調光
エコロジー商品
省エネ
取扱説明書:
(0.89MB)
注意
※三脚(CH300-STAND)は別売です。