曜日別特売
K34BN 吐水口回転形給水栓 ツバ付ワンタッチニップル付 KVK 73661196

本体画像

吐水口回転形給水栓 ツバ付ワンタッチニップル付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73661196
品番
K34BN
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
仕様
洗濯機用水栓、ツバ付ワンタッチノズル付、逆止弁なし
材質
ツバ:樹脂
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-207
注意
※寒冷地用をお求めの場合はK348BNZを選定ください。
※本製品には逆止弁が内蔵されていません。取り付けの際は、水栓または水栓付近の配管に逆止弁を設置してください。(逆止弁発器具 Z411392SY)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする