曜日別特売
K3CLL 自在水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様 KVK 73661205

本体画像

自在水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73661205
品番
K3CLL
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
仕様
抗菌レバー、赤キャップ同梱、固定こま、耐候性樹脂ハンドル
JIS規格
JISB2061
ハンドル色
白
サイズ(mm)
【吐水パイプ】170
注意
※後ろに壁などがある場合は、ハンドルが壁などに当たり回転が規制される場合があります。
※製造上の理由により、レバーの色合いに違いが生じる場合があります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする