本体画像
KVK
バス用埋込2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73661275
品番
KM82
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
ユニオン接続
取付穴径
Φ31~33
JIS規格
JISB2061
サイズ(mm)
【吐水パイプ】220