曜日別特売

GA-6 高級な楓

GA-6 高級な楓 - ガストロック

高級な楓を使用した手作り杖。
螺旋模様が入ったシャフト、丸いグリップが特徴。

材質
グリップ:楓、シャフト:楓
質量(g)
370
寸法(cm)
94
適応身長(cm)
約182以下
径(mm)
18
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73660058GA-6
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする