ガストロック
GA-6 高級な楓
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73660058
品番
GA-6
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高級な楓を使用した手作り杖。
螺旋模様が入ったシャフト、丸いグリップが特徴。
材質
グリップ:楓、シャフト:楓
質量(g)
370
寸法(cm)
94
適応身長(cm)
約182以下
径(mm)
18