萩原
いぐさ座布団 風鈴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73665405
品番
71706050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
縁付きい草座布団
用途
シンプルなデザインが目を惹くい草座布団。とても軽く持ち運びも便利なので夏の法事や集まりに使う座布団としてもおすすめです。
厚さ(mm)
25
色
風鈴
備考
洗濯不可
寸法(cm)
55×55
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 目積織 、 中材:ウレタンフォーム 、 縁:綿100% 四方縁
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません