PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078

PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078
PF20 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666078

全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本PF20

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
バッテリー容量(mAh)20000
質量(g)390
内容量1個注文コード73666078品番PF20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

全固体の燃えない安心・安全性の頂点を実現
スマホ最大4第同時充電可能(USB-C×3、USB-A×1)
急速充電可能
長期保管OK!自己放電率が低いから電池残量を安心保持
バッテリー残量デジタル表示
USB-C内蔵ケーブル2本
機内持ち込み可能

用途
スマホやデバイスの充電に。お出かけや旅行に最適。軽量 コンパクト 大容量 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載
質量(g)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.8×6.9×3
バッテリー容量(mAh)
20000
セット内容
本体、取扱説明書、保証カード
出力
【USB-A】5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.67A、【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C3】5V/2.4A
入力
【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A
バッテリー
リチウムイオン全固体電池
取扱説明書:(44.4MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-30
用途: 出張のお供に
教育・研究機関

容量大きめ、安全性高め、サイズが大きすぎない、充電ケーブル内蔵、というようなバッテリーを探していて見つけました。
10000mAhですが大きすぎないし、重たくないし、とてもバランスの良い製品だと思います。
そして、USB-Cケーブルが2本ついているのがほんとに良いです。
2本ついていればケーブルを別に持ち歩く必要がないので、移動中にスマホとイヤホンケースの同時充電もできました。

対象商品 : 73666078
2026-07-25
用途: 日常使用
湯本鍼灸治療院 様

昨今のモバイルバッテリー発火のニュースを見ると、手元に脅威が潜んでいた事に気が付きます。航空機や列車のみならず、住宅火災などでもかなりの件数があるのではないと思い、買い換えましたあ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする