軽作業向けの薄手溶剤手袋 ダイローブH20 DH20シリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
73668686
品番
DH20LL
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

裏地無しの軽作業向け耐溶剤手袋です厚さ0.2mm、裏地が無い薄手タイプ。より厳しい検査基準をクリアした品質。使用可能溶剤:トルエン、キシレン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)など。ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。

トラスコ品番
721-9733
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
0.2
色
半透明
サイズ
LL
全長(cm)
30
中指長(cm)
9.2
手のひらまわり(cm)
25.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする