超吸水クロス グレー

超吸水クロス グレー - アイオン

浴室や窓ガラスなどの水滴・結露の拭き取りに使える超吸水スポンジのクロスタイプです。
拭き筋や水あとを残さずスパッと吸水し、絞れば元の吸水性が戻ります。
さらに布巾とは異なり糸屑が付きません。

用途
浴室の水滴のふき取りに。
窓ガラスの結露のふき取りに。
キッチン、洗面台など、水回りの水分のふき取りに。
トラスコ品番
377-5814
材質
本体:PVAスポンジ 心材:ポリエステル
色
グレー
縦(mm)
430
横(mm)
225
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50枚)
注意
※本品は乾燥すると硬くなりますが、水またはぬるま湯に浸けるとやわらかくなります。
※乾燥して硬くなった状態で使用しないでください。
※耐熱温度60℃です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05818019127-GY
¥37,700
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする