曜日別特売

プラスセーヌ 窓キレイウェットシート

プラスセーヌ 窓キレイウェットシート - アイオン

窓ガラスや車内の汚れ、油膜をスッキリ落とし、拭きスジが残りにくいウェットシートです。
内窓・ダッシュボード用ハンディモップ(品番:914-ST)に取り付けて使用します。ウェットシート単体でもお使いいただけます。

用途
窓ガラスや車内の汚れの拭き取りに。
トラスコ品番
176-8412
材質
レーヨン系不織布、成分:アルコール類、香料
長さ(mm)
300
タイプ
ウェットシート
シートサイズ(mm)
200
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(48パック×10枚)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※使用時はアルコール分が揮発しますのでよく換気をしてください。また、下記のご使用はお控えください。
※人体には使用できません。使用後はよく手を洗い、また、皮膚の弱い方は保護手袋をご使用ください。
※砂や泥などが付着したまま拭き取りを行うとキズの原因となるため、表面の汚れを掃ってからご使用ください。
※塗装面やレザー部分には使用しないでください。また、剥がれや破損につながるため、劣化したウインドフィルムやフィルムアンテナには使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05818518919-W
¥21,504
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする