プラスセーヌ プレミアム デュアルセームクロス
超吸水セームとマイクロファイバークロスを一体化させ、吸水性と作業性を追求したプロ仕様の多用途クロスです。
これ1枚で水洗い洗車、洗車後の水滴ふきとり、コーティング剤の拭き上げが可能です。
- 用途
- 洗車、水滴拭き取り、コーティング剤のふき取りに。
- トラスコ品番
- 176-8413
- 材質
- セーム:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル、マイクロファイバークロス:ポリエステル、ナイロン
- 長さ(mm)
- 325
- タイプ
- マイクロファイバークロス
- シートサイズ(mm)
- 430
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1箱(50個)
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。※本製品に含まれているイソチアゾリノン系ぼうふざいによりアレルギー性接触皮膚炎を起こす場合があります。はじめてお使いになる前に、必ず水でよく洗ってからご使用ください。
※砂や泥、汚れなどが付着したまま拭き取りを行うとキズの原因となるため、あらかじめ車のボディ等の汚れを洗い流してからご使用ください。
※汚れ、シミが付着したまま放置すると、カビなどの原因になります。使用後はよく洗って乾燥させてから保管してください。
洗車道具 の新着商品
カテゴリ





















![洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品] 洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198802-260828-02.jpg)



