ハロウィン スパイラルデコレーションバルーン 5個
くるくると巻いたナイロンテープの先に、ハロウィンモチーフの飾りが付いた天井飾り。黒猫パンプキン、ガイコツ、ゴーストパンプキン、コウモリ、スパイダー、 の5種類×各1個ずつのお得なセットです。天井から吊るして店内をハロウィン空間に。ハロウィンパーティの飾りつけにもおすすめ。
- 用途
- セット内容:バルーン付きスパイラル5種×各1個 バルーンなしスパイラル×4本
空気用 空気注入用ストロー付き フック付き 両面仕様 室内仕様
- 材質
- ナイロンフィルム
- 長さ(cm)
- 120
- 内容量
- 1セット
注意
※[サブサイズ]バルーン:黒猫パンプキン高さ37.5cm ガイコツ高さ33cm ゴーストパンプキン高さ35.5cm コウモリ高さ28cm スパイダー高さ26.5cm スパイラル:約63cm ※バルーンのサイズは膨らませたときのおよそのサイズで表記しています。
※気温差などに弱い商品です。少ししわが残る程度に膨らませてください。
ハロウィン の新着商品
カテゴリ



























