曜日別特売
ル-NP110M キャンパス ノートのように使えるバインダー(2リング) コクヨ 74742179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンパス ノートのように使えるバインダー(2リング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
色グレー
内容量1冊注文コード74742179品番ル-NP110M
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

隙間時間にさっと閲覧できるA7サイズバインダー
隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニバインダーシリーズ
隙間時間にさっと閲覧できるA7サイズ
スリムで持ち運びしやすい
表紙が折り返せる
綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。
A7サイズのルーズリーフに対応しています。

色
グレー
サイズ
A7変形
背幅(mm)
17
穴数
2
最大収納枚数(枚)
60
外寸法(高さH×幅W)(mm)
77×130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする