曜日別特売
EKPR-CRM-K コンクリートマーカー シヤチハタ 74742486

EKPR-CRM-K コンクリートマーカー シヤチハタ 74742486
EKPR-CRM-K コンクリートマーカー シヤチハタ 74742486
EKPR-CRM-K コンクリートマーカー シヤチハタ 74742486
EKPR-CRM-K コンクリートマーカー シヤチハタ 74742486
EKPR-CRM-K コンクリートマーカー シヤチハタ 74742486

コンクリートマーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1本注文コード74742486品番EKPR-CRM-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240

粗い表面にも書ける、プロフェッショナル向けマーカー。コンクリートやレンガなどの粗い表面にも筆記できる、特殊用途の油性マーカーです。耐久性に優れた丸型ペン先が、正確な線を実現。建設現場や駐車場などへのマーキングに最適です。

用途コンクリート、レンガ、目地などの凹凸のある粗い表面への筆記に最適です。耐久性の高いペン芯の採用により、正確なラインでマーキング、測定ができます。材質本体:アルミ/キャップ:PP質量(g)14タイプ使い切り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×148線幅(mm)1.5インク油性線の太さ中字丸芯
注意
※筆記、描画以外に使用しないでください。長期間ご使用になる時に、換気をよくし、ご使用後は必ずキャップをしてください。落としたり激しく振ったりすると、インキが漏れる恐れがあります。衣類にインキが付くと、落ちにくい場合があります。高温の場所に放置しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする