リヒトラブ
Mutual クリヤーブック A4 ポケット60枚
N2402-4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
テラコッタオレンジ
アイボリー
スレートブルー
テラコッタオレンジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
74742818
品番
N2402-4
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トップインタイプの厚口クリヤーブックです。フラットに開いて書類の閲覧がしやすいです。
色
テラコッタオレンジ
材質
表紙:ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット:ポリプロピレン(生地厚0.08mm)
質量(g)
754
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×29×306
収納枚数(枚)
ポケット60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません