曜日別特売
565 裁断機 ペーパーカッター ダーレー 74742581

裁断機 ペーパーカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74742581
品番
565
参考基準価格(税別)¥154,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

安全でよく消える「セーフティファースト」の押切りタイプの裁断機!大量裁断可能なよく研磨された円弧状のブレードは切れ味抜群で厚くて硬いカードボードも難なく切断出来ます。ダーレ独自の安全防護装置「ロータリー式のプロテクター」付きで刃先に手が触れません。上刃の昇降に合わせ回転するプロテクター。紙押えはオートマチッククランプ。3面にmm単位の目盛り付き。盤面に用紙規格サイズ(A4判)と角度線入り。人間工学に基づきデザインされた窪みのある握りやすいハンドル。スライドゲージは前後に装着できます。

用途
紙、薄い亜鉛板、シングルカートン、樹脂シートなどの裁断。
仕様
紙受けテーブル付き
質量(kg)
8.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×620×150
裁断幅(mm)
[最大]390(長辺B4/短辺B3)
最大裁断枚数
普通用紙40枚
裁断厚(mm)
3.5
適合替刃
1565
注意
※メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございます。裁断枚数は目安です。ご使用のコピー用紙の厚さ紙の質によって変わる場合があります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする