曜日別特売
554N ローラーカッター ダーレー 74742590

554N ローラーカッター ダーレー 74742590
554N ローラーカッター ダーレー 74742590
554N ローラーカッター ダーレー 74742590

ローラーカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
裁断幅(mm)[最大]720(長辺A2/短辺A1)
最大裁断枚数普通用紙15枚
内容量1個注文コード74742590品番554N
参考基準価格(税別)¥99,840販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

ツインシャフトでユニットが安定!きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッター。操作は簡単で用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけ、天地両サイドどちらからでもカット出来ます。盤面印刷は方眼目盛りの他、mm目盛、A4規格サイズ、角度線入り。

用途
紙以外でもフィルムなども綺麗にカット出来ます。
質量(kg)
5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×940×114
裁断幅(mm)
[最大]720(長辺A2/短辺A1)
最大裁断枚数
普通用紙15枚
裁断厚(mm)
2
仕様
マグネット付きスライドゲージ
適合替刃
650
注意
※メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございます。裁断枚数は目安です。ご使用のコピー用紙の厚さ紙の質によって変わる場合があります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする