曜日別特売
SDKA100 ステンレスクールボトル 象印マホービン 74824675

※商品イメージ代表画像1.

SDKA100 ステンレスクールボトル 象印マホービン 74824675
SDKA100 ステンレスクールボトル 象印マホービン 74824675
SDKA100 ステンレスクールボトル 象印マホービン 74824675
SDKA100 ステンレスクールボトル 象印マホービン 74824675
SDKA100 ステンレスクールボトル 象印マホービン 74824675
SDKA100 ステンレスクールボトル 象印マホービン 74824675
SDKA100 ステンレスクールボトル 象印マホービン 74824675
SDKA100 ステンレスクールボトル 象印マホービン 74824675
SDKA100 ステンレスクールボトル 象印マホービン 74824675

ステンレスクールボトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)1
色アクアブルー(AM)
内容量1本注文コード74824675品番SDKA100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

素早く水分補給ができる、新感覚のクールボトル。ハンドルつきで持ち運びしやすく、お手入れも簡単。日常シーンにもフィットするデザインと快適な使い心地を、アクティブな毎日のそばに。
ラクに開け閉めできる「スマートキャップ」。少し回すとロックが解除され、手を離すと自動で開きます。閉めるときは押すだけ。少ない動作で素早く水分補給できる、新感覚のキャップです。
ステンレス真空2重のまほうびん。暑い季節でも冷たさをしっかりキープするから、アクティブシーンの水分補給に最適です。
4℃の冷水が6時間後でも8℃以下
※1 SD-KA100・120の場合 (SD-KA60・75は約9℃以下)。保冷効力:室温20℃±2℃において、冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水温4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。
約5cmの広口。広口だから飲み物や氷が入れやすい。
手入れするパーツはたった3点だけ。ふた(せんセット)は、パッキンが一体化した「シームレスせん」。お手入れ簡単で、つけ忘れやなくす心配もなし。

色
アクアブルー(AM)
容量(L)
1
本体質量(kg)
0.46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.0×9.5×27.5
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
口径(Φcm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする