曜日別特売
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170

400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170
400-HUBA50GM USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826170

USBハブ USB 5Gbps

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826170
品番
400-HUBA50GM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。
すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。
セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。
機器によって対応しない場合があります。

付属品
日本語取扱説明書なし
セット内容
保証書、ACアダプタ(DC12V 5.0A ケーブル長:約150cm・電源ケーブル:約120cm)
色
グレー
質量(g)
188
ポート数
13ポート
適合規格
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので、同じ規格です。
対応機種
対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、ChromeOS。対応機種:Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン。
保証期間
購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.2×18.7×2.4
電源供給方式
セルフパワー
ケーブル長(cm)
150
USBポート数
USB Aメス/USB 5Gbps:13ポート
供給電流(mA)
最大12000(全ポート合計:セルフパワー時)※1ポートあたり USB Aポート:最大1500(BC1.2対応)
データ転送速度
(理論値)最大5Gbps
電源アダプタ
ACアダプタ付属(DC12V 5A ケーブル長:約150cm・電源ケーブル:約120cm)
ケーブルタイプ
ケーブル着脱
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.2
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.2
コネクタ形状-アップストリーム
Type A
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする